Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kierrehattu W.TEC® COVER CAP WP 800 Putkikierteelle
Kierrehattu W.TEC<SUP>®</SUP> COVER CAP WP 800 Putkikierteelle - 1
Kierrehattu W.TEC<SUP>®</SUP> COVER CAP WP 800 Putkikierteelle - 2
Kierrehattu W.TEC<SUP>®</SUP> COVER CAP WP 800 Putkikierteelle - 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kierrehattu W.TEC® COVER CAP WP 800 Putkikierteelle

Polyetyleeni, keltainen

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 7
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
  • Standardien ISO 228-1 ja DIN EN 10226 mukainen putkikierre

  • Soveltuu erityisesti hydrauliikkakomponenteille
Kierretulpilla ja hatuilla voidaan suojata kierteitä niin komponenttien sekä laitteiden ja koneiden rakentamisessa, kunnossapidossa kuin myös pinnoituksissa.