Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Helawrap – halkaistu sidontaspiraali
Kierrekaapelisuojus Helawrap (musta/valkoinen) tekee johtonippujen niputtamisesta nopeaa ja helppoa. Pakkauksessa mukana HAT-asennustyökalu.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Kierrekaapelisuojus Helawrap tekee johtonippujen niputtamisesta nopeaa ja helppoa käytännöllisen sidontajärjestelmänsä ansiosta. Saatavilla mustana ja valkoisena, suojus tarjoaa erittäin hyvän hankauskestävyyden ja on valmistettu polypropeenista, joka on halogeenivapaa ja kestää lämpötiloja -60°C ... +110°C. Pakkaukseen kuuluu HAT-asennustyökalu, joka helpottaa kaapeleiden asennusta. Helawrap on kätevä ja turvallinen valinta kaapeleiden niputtamiseen ja suojaamiseen.
- Nopea ja helppo johtonippujen niputus
- Käytännöllinen sidontajärjestelmä kaapeleiden niputtamiseen ja suojaamiseen
- Värit: musta, valkoinen
- Erittäin hyvä hankauskestävyys
- Materiaali: Polypropyleeni, halogeenivapaa (ei-itsestään sammuva)
- Käyttölämpötila: -60°C ... +110°C
- Pakkauskoko: 25 m
- Pakkaus sisältää hat-asennustyökalun
- Asenna kaapelit työkaluun ja vedä työkalu sidontaspiraalin läpi
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!