Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Helawrap – halkaistu sidontaspiraali
Nopea ja helppo johtonippujen niputus
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Materiaali: Polypropyleeni, halogeenivapaa (ei-itsestään sammuva)
Käyttölämpötila: -60°C ... +110°C
Pakkauskoko: 25 m
Pakkaus sisältää asennustyökalun
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!