Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Stucchi ISO 14541 VD kierrettävä pikaliitin

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Stucchi ISO 14541 VD kierrettävä pikaliitin

VD sarjan kierrettävät pikaliittimet on suunniteltu vaativaan käyttöön, esim. hydrauliset vasarat, metsäkoneet, sykkivän paineen järjestelmät ja yleisesti mobile hydrauliikka

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 4
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
  • Yhteensopiva useiden eri valmistajien liittimien kanssa

  • Kytkettävissä myös painetta vastaan max. 100bar


Maksimi käyttötyöpaineet:


Koot: 1/4", 3/8” = 450bar


Koot: 1/2", 3/4" = 400bar


Koko: 1” = 300bar