Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Stucchi ISO 14541 VD kierrettävä pikaliitin
Kierrettävä VD-sarjan pikaliitinrunko hydrauliikalle.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Stucchi VD-sarjan kierrettävät pikaliittimet on suunniteltu vaativaan käyttöön ja niiden käyttökohteista ovat esim. hydrauliset vasarat, metsäkoneet, sykkivän paineen järjestelmät ja yleisesti mobilehydrauliikka.
- Yhteensopiva useiden eri valmistajien liittimien kanssa
- Kytkettävissä myös painetta vastaan, max. 100 bar
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!