Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kierrepakka HSS DIN EN 22568 metrisille ISO-hienokierteille

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kierrepakka HSS DIN EN 22568 metrisille ISO-hienokierteille

Standardin DIN EN 22568 mukainen pyöreä, suljettu ja uritettu kierrepakka, muoto B, metristen ISO-hienokierteiden tekemistä varten standardin DIN 13 mukaisesti teräkselle lujuuteen 850 N/mm² asti ja valuraudalle

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 7

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Kaksipuolinen leikkaus


  • Voidaan käyttää molemmin puolin

  • Kierteet voidaan leikata yhdellä kertaa

  • Helppoa leikkuuta ja erinomainen lastujen poisto leikkuusuunnassa


Erittäin kestävä reuna

065214 125 toimitusmyynnissä