Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kierretapin pidin DIN 1814 Performance, säädettävä
Performance- kierretapin pidin käsityökaluille, joissa on DIN 10 mukainen nelikulmainen varsi, uudistettu vahvistettu runko ja pyälletyt kahvat, erittäin suurta kuormitusta varten.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Erittäin tarkka
Tarkkuushiotut karkaistut kiristysleuat, joissa on valmis ohjainura. EDM-prosessin ansiosta sisä- ja ulkokulmiin syntyvät säteet ovat erittäin pieniä. Liikkuvat leuat on kiinnitetty kahvaan sokkatapilla. Tämä innovatiivinen kiinnitystapa estää kierteytettyjen ruuviliitosten löystymisen
Mukava käyttää
Ristipyälletyt kahvat varmistavat työn onnistumisen myös erittäin likaisessa tapauksessa. Ahtaissa paikoissa työskenneltyä varten kahva on helppo kiertää irti
Työskentely on turvallista myös suurta voimaa käytettäessä
Erittäin suuri kuormitettavuus vakiomalleihin verrattuna
Valmistettu ympäristöystävällisesti
Mustatut teräskahvat ja jauhemaalattu kierretapin pitimen runko-osa
Säädettävä kierretapin pidin käsityökaluille, joissa on DIN 10 mukainen nelikulmainen varsi, kuten käsikierretapeille, kalvaimille ja ruuvin ulosvetimille.
Kierretapin pitimen siirrettävää leukaa löysätään kahvaa kääntämällä. Käsikierretapin nelikulmainen varsi asetetaan syntyneeseen rakoon. Kun kahvaa käännetään uudelleen, leuat puristuvat käsikierretapin ympärille ja kiinnittävät sen paikalleen. Kiinnitettyä työkalua voidaan käyttää kierteiden leikkaamiseen manuaalisesti.
Tätä varten työkappaleeseen on ensin porattava ydinreikä. Poranterään lisätään nyt jäähdyttävää ja voitelevaa leikkuunestettä ja se sijoitetaan pystysuoraan. Kahden kahvan ansiosta työskentelyssä voi käyttää suurta voimaa ja leikkaaminen on helppoa. Kun leikkaat kierteitä käsin, on tärkeää ottaa huomioon että poranterää tulee kääntää säännöllisin väliajoin takaisinpäin, jotta lastut katkeavat.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!