Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kierretapin pidin DIN 1814 Performance, säädettävä

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kierretapin pidin DIN 1814 Performance, säädettävä

Performance- kierretapin pidin käsityökaluille, joissa on DIN 10 mukainen nelikulmainen varsi, uudistettu vahvistettu runko ja pyälletyt kahvat, erittäin suurta kuormitusta varten.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Erittäin tarkka


Tarkkuushiotut karkaistut kiristysleuat, joissa on valmis ohjainura. EDM-prosessin ansiosta sisä- ja ulkokulmiin syntyvät säteet ovat erittäin pieniä. Liikkuvat leuat on kiinnitetty kahvaan sokkatapilla. Tämä innovatiivinen kiinnitystapa estää kierteytettyjen ruuviliitosten löystymisen



Mukava käyttää


Ristipyälletyt kahvat varmistavat työn onnistumisen myös erittäin likaisessa tapauksessa. Ahtaissa paikoissa työskenneltyä varten kahva on helppo kiertää irti



Työskentely on turvallista myös suurta voimaa käytettäessä


Erittäin suuri kuormitettavuus vakiomalleihin verrattuna



Valmistettu ympäristöystävällisesti


Mustatut teräskahvat ja jauhemaalattu kierretapin pitimen runko-osa