Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kierretappi, HSSE M ISO 2 (6H) 15° (oikea) 371 C
Kierretappi, HSSE M ISO 2 (6H) 15° (oikea) 371 C - 1
Kierretappi, HSSE M ISO 2 (6H) 15° (oikea) 371 C - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kierretappi, HSSE M ISO 2 (6H) 15° (oikea) 371 C

Yleiskäyttöön, enintään 1 000 N/mm²

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 8

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen