Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kierretappi, HSSE-PM Ultra HL, yhtenäinen varsi, H6 M ISO 2X (6HX) 45° (oikea) 371 C
Kierretappi, HSSE-PM Ultra HL, yhtenäinen varsi, H6 M ISO 2X (6HX) 45° (oikea) 371 C - 1
Kierretappi, HSSE-PM Ultra HL, yhtenäinen varsi, H6 M ISO 2X (6HX) 45° (oikea) 371 C - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kierretappi, HSSE-PM Ultra HL, yhtenäinen varsi, H6 M ISO 2X (6HX) 45° (oikea) 371 C

yleiskäyttöön, enintään 1 000 N/mm2

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 10

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen