Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kierretappi, HSSE UNF ISO 2 (6H) 0° B
Kierretappi, HSSE UNF ISO 2 (6H) 0° B - 1
Kierretappi, HSSE UNF ISO 2 (6H) 0° B - 2
Kierretappi, HSSE UNF ISO 2 (6H) 0° B - 3
Kierretappi, HSSE UNF ISO 2 (6H) 0° B - 4
Kierretappi, HSSE UNF ISO 2 (6H) 0° B - 5
Kierretappi, HSSE UNF ISO 2 (6H) 0° B - 6
Kierretappi, HSSE UNF ISO 2 (6H) 0° B - 7
Kierretappi, HSSE UNF ISO 2 (6H) 0° B - 8

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kierretappi, HSSE UNF ISO 2 (6H) 0° B

Yleiskäyttöön, enintään 1 000 N/mm2

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 9

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen