Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Konekierretappisarja NeoTap, ruostumaton teräs, läpireikä M3-M12, 14 kpl
Sisältää tarkkuuskierukkaporanteriä ja läpireikäkierretappeja seosteisten ja runsasseosteisten terästen (ruostumattomien terästen) sekä ruosteen- ja haponkestävien terästen käsittelyyn. Sopii myös tavallisten teräsmateriaalien käsittelyyn 1 000 N/mm²:n lujuuteen asti. Saatavana ORSY®-järjestelmään sopivassa rasiassa.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Konekierretappi
- Uudistettu geometria, jossa yhdistyvät vasemmalle kiertyvä kierre ja lastu-ura
- Yhtenäinen pintarakenne uuden viimeistelyprosessin ansiosta
- Kierukan muotoinen pitkä lastu-ura
- Rakenteen muoto optimoi leikkuunesteen käyttöä sekä lastunpoistoa syvemmillä kierteillä.
- Jopa 50 % pidempi käyttöikä kuin perinteisillä pinnoittamattomilla konekierretapeilla
- Leikkuugeometria suunniteltu erityisesti ruostumattomia / haponkestäviä teräsmateriaaleja varten
Kierukkaporanterä
- Nopea poraus ja täydellinen lastunpoisto suurten lastuamisalueiden ja pienen ytimen ansiosta
- Erittäin tarkkaan hiottu kärki takaa tarkat porareiät, sopii erinomaisesti ydinporaukseen
ORSY®-järjestelmään sopiva kompakti ja käytännöllinen rasia, jossa on hyödyllisiä ominaisuuksia, kuten pinottavuus, optimoitu sarana ja helppo avaus
- Jäähdyttävää ja voitelevaa leikkuunestettä on lisättävä riittävästi porauksen aikana sekä kierteitä leikattaessa.
- Katso lisätietoja kunkin tuotteen kohdalta.
Ennen kierretapin vastapäivään kiertämistä (poistamista), kierretapin kierreosa on hyvä kiertää myötäpäivään kokonaan ulos porausreiästä, jotta lastu-ura puhdistuu. Tämä estää tehdyn kierteen ja kierretapin lohkeamista / rikkoutumista.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!