Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Konekierretappisarja VaryTap, teräs, pohjareikä M3-M12, 14 kpl
Sisältää tarkkuuskierukkaporanteriä ja pohjareikäkierretappeja yleisiin ja laajoihin käyttökohteisiin teräksissä 850 N/mm²:n lujuuteen asti. Saatavana ORSY®-järjestelmään sopivassa rasiassa.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Konekierretappi
- Uusi Vario-geometria estää lastujen kertymisen
- Monivaiheinen viimeistelyprosessi takaa leikkuureunan optimaalisen viimeistelyn, joka varmistaa erinomaisen lastunpoiston ja mittojen mukaiset kierteet
- Kierukan muotoisen pitkän lastu-uran ansiosta kierretapin jumiutumisen, rikkoontumisen riski on pienempi
- Leikkuugeometria on suunniteltu erityisesti teräsmateriaaleja varten
- Jopa 30 % pidempi käyttöikä kuin tavallisilla pinnoittamattomilla konekierretapeilla
Kierukkaporanterä
- Optimaalisen ristihionnan ansiosta terä vaatii 20 % vähemmän syöttövoimaa: työstö on nopeampaa ja vaivattomampaa
- Optimaalisen ristihionnan ansiosta poraus on hyvin tarkkaa ilman keskitystä jopa kaarevilla pinnoilla
- Tarkkaan hiottu kärki takaa huolellisen porauksen
- Leikkuunesteet tarttuvat erinomaisesti ja materiaalikertymät pysyvät vähäisinä höyrykylpykäsitellyn pinnan ansiosta
ORSY®-järjestelmään sopiva kompakti ja käytännöllinen rasia, jossa on hyödyllisiä ominaisuuksia, kuten pinottavuus, optimoitu sarana ja helppo avaus
- Jäähdyttävää ja voitelevaa leikkuunestettä on lisättävä riittävästi porauksen aikana sekä kierteitä leikattaessa.
- Katso lisätietoja kunkin tuotteen kohdalta.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!