Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Konekierretappisarja VaryTap, teräs, pohjareikä M3-M12, 14 kpl
Konekierretappisarja VaryTap, teräs, pohjareikä M3-M12, 14 kpl - 1
Konekierretappisarja VaryTap, teräs, pohjareikä M3-M12, 14 kpl - 2
Konekierretappisarja VaryTap, teräs, pohjareikä M3-M12, 14 kpl - 3
Konekierretappisarja VaryTap, teräs, pohjareikä M3-M12, 14 kpl - 4
Konekierretappisarja VaryTap, teräs, pohjareikä M3-M12, 14 kpl - 5
Konekierretappisarja VaryTap, teräs, pohjareikä M3-M12, 14 kpl - 6
Konekierretappisarja VaryTap, teräs, pohjareikä M3-M12, 14 kpl - 7
Konekierretappisarja VaryTap, teräs, pohjareikä M3-M12, 14 kpl - 8
Konekierretappisarja VaryTap, teräs, pohjareikä M3-M12, 14 kpl - 9

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Konekierretappisarja VaryTap, teräs, pohjareikä M3-M12, 14 kpl

Sisältää tarkkuuskierukkaporanteriä ja pohjareikäkierretappeja yleisiin ja laajoihin käyttökohteisiin teräksissä 850 N/mm²:n lujuuteen asti. Saatavana ORSY®-järjestelmään sopivassa rasiassa.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Konekierretappi


  • Uusi Vario-geometria estää lastujen kertymisen

  • Monivaiheinen viimeistelyprosessi takaa leikkuureunan optimaalisen viimeistelyn, joka varmistaa erinomaisen lastunpoiston ja mittojen mukaiset kierteet

  • Kierukan muotoisen pitkän lastu-uran ansiosta kierretapin jumiutumisen, rikkoontumisen riski on pienempi

  • Leikkuugeometria on suunniteltu erityisesti teräsmateriaaleja varten

  • Jopa 30 % pidempi käyttöikä kuin tavallisilla pinnoittamattomilla konekierretapeilla


Kierukkaporanterä


  • Optimaalisen ristihionnan ansiosta terä vaatii 20 % vähemmän syöttövoimaa: työstö on nopeampaa ja vaivattomampaa

  • Optimaalisen ristihionnan ansiosta poraus on hyvin tarkkaa ilman keskitystä jopa kaarevilla pinnoilla

  • Tarkkaan hiottu kärki takaa huolellisen porauksen

  • Leikkuunesteet tarttuvat erinomaisesti ja materiaalikertymät pysyvät vähäisinä höyrykylpykäsitellyn pinnan ansiosta


ORSY®-järjestelmään sopiva kompakti ja käytännöllinen rasia, jossa on hyödyllisiä ominaisuuksia, kuten pinottavuus, optimoitu sarana ja helppo avaus

Huomautus
  • Jäähdyttävää ja voitelevaa leikkuunestettä on lisättävä riittävästi porauksen aikana sekä kierteitä leikattaessa.

  • Katso lisätietoja kunkin tuotteen kohdalta.