Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Konekierretappisarja VaryTap, ruostumaton teräs, pohjareikä M3-M12, 14 kpl
Sisältää tarkkuuskierukkaporanteriä ja pohjareikäkierretappeja seosteisten ja runsasseosteisten terästen, ruostumattomien- ja haponkestävien terästen käsittelyyn. Sopii myös tavallisten teräsmateriaalien käsittelyyn 1 000 Nmm²:n lujuuteen asti. Saatavana ORSYSUP®SUP-järjestelmään sopivassa rasiassa.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Konekierretappi
- Uusi Vario-geometria estää lastujen kertymisen
- Monivaiheinen viimeistelyprosessi takaa leikkuureunan optimaalisen viimeistelyn, joka varmistaa erinomaisen lastunpoiston ja mittojen mukaiset kierteet
Kierukan muotoinen pitkä lastu-ura
- Rakenteen muoto optimoi jäähdytys- /leikkuunesteen käyttöä sekä lastunpoistoa syvemmillä kierteillä.
- Viiston kierreosan ansiosta työkalun halkeiluriski on pienempi
- Leikkuugeometria suunniteltu erityisesti ruostumattomia / haponkestäviä teräsmateriaaleja varten
- Jopa 50 % pidempi käyttöikä kuin tavallisilla pinnoittamattomilla konekierretapeilla
Kierukkaporanterä
- Nopea poraus ja täydellinen lastunpoisto suurten lastuamisalueiden ja pienen ytimen ansiosta
- Tarkkaan hiottu kärki takaa huolellisen porauksen, sopii erinomaisesti ydinporaukseen
ORSY®-järjestelmään sopiva kompakti ja käytännöllinen rasia, jossa on hyödyllisiä ominaisuuksia, kuten pinottavuus, optimoitu sarana ja helppo avaus
- Jäähdyttävää ja voitelevaa leikkuunestettä on lisättävä riittävästi porauksen aikana sekä kierteitä leikattaessa.
- Katso lisätietoja kunkin tuotteen kohdalta.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!