Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Konekierretappisarja VaryTap, ruostumaton teräs, pohjareikä M3-M12, 14 kpl
Konekierretappisarja VaryTap, ruostumaton teräs, pohjareikä M3-M12, 14 kpl - 1
Konekierretappisarja VaryTap, ruostumaton teräs, pohjareikä M3-M12, 14 kpl - 2
Konekierretappisarja VaryTap, ruostumaton teräs, pohjareikä M3-M12, 14 kpl - 3
Konekierretappisarja VaryTap, ruostumaton teräs, pohjareikä M3-M12, 14 kpl - 4
Konekierretappisarja VaryTap, ruostumaton teräs, pohjareikä M3-M12, 14 kpl - 5
Konekierretappisarja VaryTap, ruostumaton teräs, pohjareikä M3-M12, 14 kpl - 6
Konekierretappisarja VaryTap, ruostumaton teräs, pohjareikä M3-M12, 14 kpl - 7
Konekierretappisarja VaryTap, ruostumaton teräs, pohjareikä M3-M12, 14 kpl - 8
Konekierretappisarja VaryTap, ruostumaton teräs, pohjareikä M3-M12, 14 kpl - 9

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Konekierretappisarja VaryTap, ruostumaton teräs, pohjareikä M3-M12, 14 kpl

Sisältää tarkkuuskierukkaporanteriä ja pohjareikäkierretappeja seosteisten ja runsasseosteisten terästen, ruostumattomien- ja haponkestävien terästen käsittelyyn. Sopii myös tavallisten teräsmateriaalien käsittelyyn 1 000 Nmm²:n lujuuteen asti. Saatavana ORSYSUP®SUP-järjestelmään sopivassa rasiassa.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Konekierretappi


  • Uusi Vario-geometria estää lastujen kertymisen

  • Monivaiheinen viimeistelyprosessi takaa leikkuureunan optimaalisen viimeistelyn, joka varmistaa erinomaisen lastunpoiston ja mittojen mukaiset kierteet


Kierukan muotoinen pitkä lastu-ura


  • Rakenteen muoto optimoi jäähdytys- /leikkuunesteen käyttöä sekä lastunpoistoa syvemmillä kierteillä.

  • Viiston kierreosan ansiosta työkalun halkeiluriski on pienempi

  • Leikkuugeometria suunniteltu erityisesti ruostumattomia / haponkestäviä teräsmateriaaleja varten

  • Jopa 50 % pidempi käyttöikä kuin tavallisilla pinnoittamattomilla konekierretapeilla


Kierukkaporanterä


  • Nopea poraus ja täydellinen lastunpoisto suurten lastuamisalueiden ja pienen ytimen ansiosta

  • Tarkkaan hiottu kärki takaa huolellisen porauksen, sopii erinomaisesti ydinporaukseen


ORSY®-järjestelmään sopiva kompakti ja käytännöllinen rasia, jossa on hyödyllisiä ominaisuuksia, kuten pinottavuus, optimoitu sarana ja helppo avaus

Huomautus
  • Jäähdyttävää ja voitelevaa leikkuunestettä on lisättävä riittävästi porauksen aikana sekä kierteitä leikattaessa.

  • Katso lisätietoja kunkin tuotteen kohdalta.