Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Konekierretappisarja 14 osaa. HSCo Multi, läpireikä M3-M12
Sisältää MFD Speed Premium -poranteriä ja Multi Performance -läpireikäkierretappeja, jotka sopivat monipuoliseen käyttöön lähes kaikkiin koneisiin ja kaikille materiaaleille, kuten tavallisille teräksille, ruostumattomille teräksille (esim. V2A, V4A), titaanille, lämmönkestäville teräksille, erikoislujille teräksille (lujuudeltaan enintään 1 200 N/mm²) sekä valumateriaaleille. Soveltuu myös ei-rautapitoisille metalleille, kuten alumiinille, alumiiniseoksille, pronssille ja muoville. Saatavana ORSY®-järjestelmään sopivassa rasiassa.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Kierukkaporanterä
- Poraa Speed-geometrian ansiosta jopa 50 % nopeammin kuin tavalliset hiotut kierukkaporanterät
- 135 asteen kärkikulma ja optimoitu ristileikkaus takaavat erinomaisen keskityksen
- Ainutlaatuinen Vario-spiraali
- 3-pintainen varsi (4 mm:n halkaisijasta alkaen)
- Saatavilla vain Würthiltä
Konekierretappi
- Monipuoliseen käyttöön akkuruuvinvääntimissä sekä kädessä pidettävissä porissa ja pylväsporakoneissa monikulmaisen varren ansiosta, joka estää lipsumisen poran istukassa.
- Soveltuu tavanomaisiin käyttökohteisiin suoran varren ansiosta, jossa pito neliömäisellä lukitusosalla
- Uusi työkalugeometria, jossa pienennetty lastuamiskulma sekä optimoitu päästökulma ja mikrogeometria
- Jopa kolminkertainen käyttöikä verrattuna pinnoittamattomiin Würth-konekierretappeihin
- Erinomainen lastunpoisto, estää lastujen kerääntymisen
- Saatavilla vain Würthiltä
ORSY®-järjestelmään sopiva kompakti ja käytännöllinen rasia, jossa on hyödyllisiä ominaisuuksia, kuten pinottavuus, optimoitu sarana ja helppo avaus
- Jäähdyttävää ja voitelevaa leikkuunestettä on lisättävä riittävästi porauksen aikana sekä kierteitä leikattaessa
- Katso lisätietoja kunkin tuotteen kohdalta.
Ennen kierretapin vastapäivään kiertämistä (poistamista), kierretapin kierreosa on hyvä kiertää myötäpäivään kokonaan ulos porausreiästä, jotta lastu-ura puhdistuu. Tämä estää tehdyn kierteen ja kierretapin lohkeamista / rikkoutumista.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!