Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Konekierretappisarja Teräs, pohjareikä M3-M12, 14 osaa
Sisältää tarkkuuskierukkaporanteriä ja pohjareikäkierretappeja pitkälastuisten seostamattomien terästen työstämiseen 850 N/mm²:n lujuuteen asti. Saatavana ORSY®-järjestelmään sopivassa rasiassa.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Kierukkaporanterä
- Optimoidun ristihionnan ansiosta terä vaatii 20 % vähemmän syöttövoimaa: työstö on nopeampaa ja vaivattomampaa
- Optimoitu ristihionta tekee porauksesta hyvin tarkkaa ilman keskitystä jopa kaarevilla pinnoilla
- Erittäin tarkkaan hiottu kärki takaa tarkat porareiät
- Leikkuunesteet tarttuvat erinomaisesti ja materiaalikertymät pysyvät vähäisinä höyrykylpykäsitellyn pinnan ansiosta
Konekierretappi
- Leikkuugeometria on mukautettu tarkasti teräksiä varten
- Optimoitu mikrogeometria ja kallistettu kierreosa takaavat prosessin korkean luotettavuuden ja pidemmän käyttöiän vastaaviin konekierretappeihin verrattuna
ORSY®-järjestelmään sopiva kompakti ja käytännöllinen rasia, jossa on hyödyllisiä ominaisuuksia, kuten pinottavuus, optimoitu sarana ja helppo avaus
- Jäähdyttävää ja voitelevaa leikkuunestettä on lisättävä riittävästi porauksen aikana sekä kierteitä leikattaessa
- Katso lisätietoja kunkin tuotteen kohdalta.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!