Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
PTFE-Teippi Maxitape
Maxitape teippi sopii hyvin laitteisiin, joissa on vettä ja ilmaa sekä myös höyrylle ja hydrauliikkaan.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Maxitapea käytetään kaikenlaisten kierreliitosten tiivistykseen esim. hydrauliikkajärjestelmissä, paineilmalla, jäähdytyslaitteissa, lämmitys- ja ilmastointilaitteissa. Voidaan käyttää kaikenlaisille materiaaleille (rauta, metalli, muovi, kuidut yms.). Kierreteippi sopii hyvin käytettäväksi laitteissa, joissa asetetaan suuret vaatimukset hygienialle (sairaalat, elintarviketeollisuus ja vastaavat).
- Kestää monia kemikaaleja (paitsi fluoria, tiettyjä fluoriyhdisteitä ja sulia alkalimetalleja).
- Erittäin pieni kitka-kerroin. Palamaton (ASTM D-635 ja D-470). Ei vanhene.
- Kestää kosteutta ja UV-valoa. Erinomainen vetolujuus myös kylmissä olosuhteissa.
- Ei haurastu taivutettaessa tai tärinässä.
- Hyvä sähköeriste taajuudesta ja lämpötilasta riippumatta. Teippi ei sovellu hapelle.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!