Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kierretiivistenauha, PTFE, TOPSEAL

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kierretiivistenauha, PTFE, TOPSEAL

PTFE-kierreteippi kierreliitosten tiivistykseen happijärjestelmissä.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Topseal-kierreteippi sopii hyvin käytettäväksi tilanteissa, joissa asetetaan suuret vaatimukset esim. hapon, paineen tai kuumuuden kestolle. Hyväksytty kaikille kaasutyypeille sekä nestehapelle kaasu- ja nestefaasissa. Topsealia käytetään kierreliitosten tiivistykseen happijärjestelmissä. Se sopii myös muiden putkistojen kierreliitosten tiivistykseen, esim. hydrauliikka, paineilma, lämmitys- ja ilmastointi, hapot, emäkset, liuottimet jne. Topseal sopii hyvin suurelta osin kaikille putkimateriaaleille, kuten rauta, metallit, muovit, kuidut jne.



  • Kestää hyvin monia voimakkaita kemikaaleja kuten: bensiini, petroli, propaani, butaani, öljy, bentseeni, kerosiini, maakaasu

  • Ei sovellu fluorille, tietyille fluoriyhdisteille eikä sulille alkalimetalleille

  • Erittäin pieni kitka-kerroin

  • Palamaton (ASTM D-635 ja D-470)

  • Ei vanhene

  • Ei rispaannu

  • Ei haurastu taivutettaessa tai tärinässä

  • Kestää kosteutta ja UV-valoa

  • Erinomainen vetolujuus myös kylmissä olosuhteissa

  • Hyvä sähköeriste taajuudesta ja lämpötilasta riippumatta

  • Paksu teippi; helppo tehdä kierretiivistys

Palamaton (ASTM D-635 ja D-470)