Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Putkitiiviste-/kierretiivistenauha
Yleiskäyttöinen kierretiivistenauha metallisten tai muovisten kierreliitosten tiivistämiseen
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Helppo kohdistus ja säätö on mahdollista
- Ei tarvetta käyttää lisäksi tahnoja
DVGW-testattu kaasuputkille, juomavesiputkille (kylmä/kuuma) ja lämmitysputkille NV-5142BP7097-hyväksynnän ARp-luokan mukaisesti
| Asennusohjeet | ||
| Metalli, kierre, tuuma | Kierrosten määrä* | Liitäntöjen enimmäismäärä (160 m) |
| ½ | 6 - 8 | 400 |
| ¾ | 7 - 9 | 275 |
| 1 | 8 - 12 | 192 |
| 1½ | 10 - 15 | 105 |
| 2 | 15 - 25 | 57 |
| 2½ | 20 - 30 | 34 |
| 3 | 25 - 35 | 23 |
| 3½ | 30 - 40 | 17 |
| 4 | 35 - 45 | 12 |
| * Nämä luvut ovat suuntaa-antavia. Kierteillä, joita ei ole valmistettu ISO 7/1 -standardin mukaisesti, kierrosten määrä voi olla enemmän tai vähemmän. Muovikierteiden (enintään 1½) kanssa kierrosten määrä kaksinkertaistuu. | ||
DVGW-testattu kaasuputkille, juomavesiputkille (kylmä/kuuma) ja lämmitysputkille NV-5142BP7097-hyväksynnän ARp-luokan mukaisesti
Soveltuu erinomaisesti paineilma-, hydrauliikka- ja pneumatiikkajärjestelmiin ja monenlaisiin muihin käyttötarkoituksiin.
Käytetään kierteessä tiivistettäviä liitoksia varten (metallikierre enintään 4 tuumaa, muovikierre enintään 1½)Käyttökohteet: kylmä juomavesi, lämmin juomavesi, kuuma vesi +130 °C, lämmitys ja kaasu
Karhenna kierrettä. Aloita kierteen alusta ja kääri tiivistenauha poikittain kierteen suuntaan pitäen nauhaa kireällä. Älä aseta tiivistenauha suoraan kierteisiin. Leikkaa tiivistenauha leikkurilla ja paina irtonaista päätä. Kierrä paikalleen ja kiristä putkipihdeillä. Säädä tarvittaessa.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!