Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kierretiivistysneste PTFE, kuumankestävä
Korkealaatuinen ja luotettava, liuotinvapaa tiivistysneste metalliliitoksiin. Kestää korkeita paineita ja lämpötiloja, estää korroosiota ja täyttää välyksen erinomaisesti. Varma liitos nopeasti ja helposti.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Liuotinvapaa PTFE-pohjainen kierretiivistysneste on ihanteellinen valinta kartio- tai sylinterikierteisille metalliliitoksille. Se kestää korkeita paineita ja lämpötiloja sekä tavallisimpia teollisuudessa käytettyjä nesteitä ja kaasuja. Kierretiivistysneste täyttää välyksen erinomaisesti ja estää korroosiota kierteissä. Se korvaa käytössä PTFE-teipin ja hampun ja sillä teet helposti ja nopeasti varman asennuksen. Toiminnallinen lujuus on saavutettu, kun on kulunut vähintään kolme tuntia. Liitos on tarvittaessa helposti purettavissa.
- Kartio- tai sylinterikierteisiin metalliputkiliitoksiin
- Max. kierre R 3” (M80)
- Kestää tavanomaisimpia teollisuudessa käytettyjä nesteitä ja kaasuja
- Korvaa PFTE-teipin ja hampun
- Paineenkesto n. 200 bar
- Lämmönkesto +200°C
- Täyttää välyksen erinomaisesti
- Estää korroosiota kierteissä
- Varma ja nopea asennus yksinkertaisesti
- Liitos helposti purettavissa
- Liuotinvapaa
- Toiminnallinen lujuus on saavutettu, kun on kulunut vähintään 3 h
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!