Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kierretiivistysneste PTFE, kuumankestävä

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kierretiivistysneste PTFE, kuumankestävä

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Kartio- tai sylinterikierteisiin metalliputkiliitoksiin


  • Max. kierre R 3” (M80)

  • Kestää tavanomaisimpia teollisuudessa käytettyjä nesteitä ja kaasuja

  • Korvaa PFTE teipin ja hampun

  • Paineenkesto n. 200 bar.

  • Lämmönkesto +200°C

  • Täyttää välyksen erinomaisesti

  • Estää korroosiota kierteissä

  • Varma ja nopea asennus yksinkertaisesti

  • Liitos helposti purettavissa

  • Liuotinvapaa

  • Toiminnallinen lujuus on saavutettu, kun on kulunut vähintään 3 h.