Kartio- tai sylinterikierteisiin metalliputkiliitoksiin
• Max. kierre R 3” (M80)
• Kestää tavanomaisimpia teollisuudessa käytettyjä nesteitä ja kaasuja
• Korvaa PFTE teipin ja hampun
• Paineenkesto n. 200 bar.
• Lämmönkesto +200°C
• Täyttää välyksen erinomaisesti
• Estää korroosiota kierteissä
• Varma ja nopea asennus yksinkertaisesti
• Liitos helposti purettavissa
• Liuotinvapaa
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!