Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kierretulppa W.TEC® COVER CAP WP 700 Putkikierteelle
Kierretulppa W.TEC<SUP>®</SUP> COVER CAP WP 700 Putkikierteelle - 1
Kierretulppa W.TEC<SUP>®</SUP> COVER CAP WP 700 Putkikierteelle - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kierretulppa W.TEC® COVER CAP WP 700 Putkikierteelle

Polyetyleeni, keltainen

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 10
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
  • Standardien ISO 228-1 ja DIN EN 10226 mukainen putkikierre

  • Soveltuu erityisesti hydrauliikkakomponenteille
Kierretulpilla ja hatuilla voidaan suojata kierteitä niin komponenttien sekä laitteiden ja koneiden rakentamisessa, kunnossapidossa kuin myös pinnoituksissa.