Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kierre-elementti/kierteenkorjausholkki, W.TEC® INSERT COIL Free Running
Kierre-elementti/kierteenkorjausholkki, W.TEC<SUP>®</SUP> INSERT COIL Free Running - 1
Kierre-elementti/kierteenkorjausholkki, W.TEC<SUP>®</SUP> INSERT COIL Free Running - 2
Kierre-elementti/kierteenkorjausholkki, W.TEC<SUP>®</SUP> INSERT COIL Free Running - 3
Kierre-elementti/kierteenkorjausholkki, W.TEC<SUP>®</SUP> INSERT COIL Free Running - 4

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kierre-elementti/kierteenkorjausholkki, W.TEC® INSERT COIL Free Running

Kestävän, raskaaseen käyttöön soveltuvan sisäkierteen muodostamiseen. Vapaasti kiertyvällä (free running = FR) mittatarkalla kierteellä. Valmistettu ruostumattomasta A2-teräksestä

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 27
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
Täydellinen yhdistelmä muokattavaa pintaa säästävään ja kulutusta kestävään kierteiden vahvistamiseen


  • Heikkolujuuksisissa metallimateriaaleissa

  • Muoveissa


Optimaalinen voiman jakautuminen


Kierteenkorjausholkkien joustavuus kompensoi kierteen nousun ja kulman virheitä



Kierteenkorjausholkki asettuu tukevasti paikalleen



Kierteen kitkamomentti ja vääntörasitus pysyvät mahdollisimman pieninä



Entistä parempi korroosion kestävyys



Koko ja paino pysyvät mahdollisimman pieninä


Liitospisteitä tarvitaan entistä vähemmän ja/tai ruuvikoko on pienempi



Kustannukset pysyvät kurissa


Kierteen vahvistaminen on tehokas tapa vähentää korjauskustannuksia

Suorituskyvyn osoitus

ISO-kierteen toleranssi vastaa asennuksen jälkeen toleranssia 6H.

ISO-kierteen toleranssi vastaa asennuksen jälkeen toleranssia 6H.