Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kierre-elementti/kierteenkorjausholkki, W.TEC® INSERT COIL Screw Grip
Pienennetyllä ulkohalkaisijalla helpottaa asennusta. Kestävän, raskaaseen käyttöön soveltuvan sisäkierteen muodostamiseen. Lisäkiinnityspinta ruuville Screw Grip -alue (SG). Valmistettu ruostumattomasta teräksestä.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Täydellinen yhdistelmä muokattavaa pintaa säästävään ja kulutusta kestävään kierteiden vahvistamiseen
- Heikkolujuuksisissa metallimateriaaleissa
- Muoveissa
Optimaalinen voiman jakautuminen
Kierteenkorjausholkkien joustavuus kompensoi kierteen nousun ja kulman virheitä
Kierteenkorjausholkki asettuu tukevasti paikalleen
Kierteen kitkamomentti ja vääntörasitus pysyvät mahdollisimman pieninä
Entistä parempi korroosion kestävyys
Koko ja paino pysyvät mahdollisimman pieninä
Liitospisteitä tarvitaan entistä vähemmän ja/tai ruuvikoko on pienempi
Kustannukset pysyvät kurissa
Kierteen vahvistaminen on tehokas tapa vähentää korjauskustannuksia
Sisäänasennettava holkki hävikin vähentämiseen
Kiinnitysmomentit ovat verrattavissa standardin DIN 267 osa 15 tai DIN EN ISO 2320 arvoihin.
Kiinnitysmomentit ovat verrattavissa standardin DIN 267 osa 15 tai DIN EN ISO 2320 arvoihin.
Kestävä kierre neljässä vaiheessa:
Vaihe 1:
Tee väljennys tai poista vahingoittunut kierre poraamalla
Vaihe 2:
Tee vastakierre.
- Käytä leikkaamiseen kierretappia.
TAI
- Käytä leikkuun sijaan kierremuottia, jolla saadaan vieläkin kestävämpi vastakierre.
Vaihe 3:
Aseta kierteenkorjausholkki paikalleen.
- Kierteenkorjausholkki voidaan asettaa joko mekaanisesti tai käsin viimeistelytapin avulla.
Vaihe 4:
Riko tappi.
- Irrota ja poista tappi napauttamalla kevyesti ennalta määrättyyn murtumakohtaan katkaisutuurnalla. Sarjatuotantoon on saatavilla myös automaattisia tapin katkaisutyökaluja.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!