Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
PTFE-Teippi Maxitape

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

PTFE-Teippi Maxitape

Maxitape teippi sopii hyvin laitteisiin, joissa on vettä ja ilmaa sekä myös höyrylle ja hydrauliikkaan.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Maxitapea käytetään kaikenlaisten kierreliitosten tiivistykseen esim. hydrauliikkajärjestelmissä, paineilmalla, jäähdytyslaitteissa, lämmitys- ja ilmastointilaitteissa. Voidaan käyttää kaikenlaisille materiaaleille (rauta, metalli, muovi, kuidut yms.). Kierreteippi sopii hyvin käytettäväksi laitteissa, joissa asetetaan suuret vaatimukset hygienialle (sairaalat, elintarviketeollisuus ja vastaavat).



  • Kestää monia kemikaaleja (paitsi fluoria, tiettyjä fluoriyhdisteitä ja sulia alkalimetalleja).

  • Erittäin pieni kitka-kerroin. Palamaton (ASTM D-635 ja D-470). Ei vanhene.

  • Kestää kosteutta ja UV-valoa. Erinomainen vetolujuus myös kylmissä olosuhteissa.

  • Ei haurastu taivutettaessa tai tärinässä.

  • Hyvä sähköeriste taajuudesta ja lämpötilasta riippumatta. Teippi ei sovellu hapelle.