Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kierteityskone Deprag DP040-003ZR B16
DP040-003ZR B16 on vahva kierteityskone, joka on suunniteltu erityisesti kierteiden tekemiseen ja avaamiseen. Joustava avainistukka vähentää tappien taivutusta ja pidentää niiden käyttöikää, tarjoten luotettavan ja tehokkaan työkalun päivittäiseen käyttöön.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Kierteityskone DP040-003ZR B16 on malliston vahvin kone, joka on suunniteltu erityisesti kierteiden tekemiseen ja avaamiseen. Sen joustava avainistukka mahdollistaa kierretappien helpon käytön ja vähentää tappiin kohdistuvaa taivutusta, mikä pidentää niiden käyttöikää. Suunnanvaihto tapahtuu kätevästi liipaisimesta, ja kone on saatavana myös momenttikytkimellä varustettuna lisäämään käyttömukavuutta ja turvallisuutta. Tämä kierteityskone on luotettava ja tehokas työkalu päivittäiseen käyttöön.
- Malliston vahvin kone kierteitykseen ja kierteiden avaamiseen.
- Varustettu joustavalla avainistukalla kierretapeille.
- Joustava istukka vähentää tappiin kohdistuvaa taivutusta ja pidentää kierretappein käyttöikää
- Suunnanvaihto tapahtuu liipaisimesta.
- Saatavana myös momenttikytkimellä varustettuna.
Toimitusmyynti
1 vuoden takuu
materiaali- ja valmistusvirheille
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!