Haluatko rekisteröityä verkkokauppaan?

Ole hyvä ja ole yhteydessä yritystänne palvelevaan Würth –Edustajaan. Hän huolehtii tunnukset sinulle.

Tervetuloa

Asiakkaan kirjautuminen
Haluatko rekisteröityä verkkokauppaan?

Ole hyvä ja ole yhteydessä yritystänne palvelevaan Würth –Edustajaan. Hän huolehtii tunnukset sinulle.

Tervetuloa

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Kierteenkorjausholkki
Kierteenkorjausholkki - 0
Kierteenkorjausholkki - 1

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kierteenkorjausholkki

SA-malli

  • Materiaali: Teräs, pintakarkaistu

Lue tuotekuvaus

Tuotteita: 11

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröitymällä pääset hankkimaan yli 75 000 tuotetta

Tuotteet

Voit tarkentaa hakua valitsemalla ominaisuuksia suodattimen avulla.

Tuotenro Kierteen tyyppi x nimellishalka... Ulkohalkaisija x nousu Pituus Porareiän halkaisija vähint./enint. Määrä PY
Hinta/PY
0660302120
M12 16 x 1.5 mm 22 mm 14.7-15.4 mm
10
0660302100
M10 14 x 1.5 mm 18 mm 12.7-13.4 mm
10
0660302040
M4 6.5 x 0.75 mm 8 mm 5.9-6.2 mm
10
0660302050
M5 8 x 1 mm 10 mm 7.2-7.6 mm
10
0660302030
M3 5 x 0.5 mm 6 mm 4.6-4.8 mm
10
0660302080
M8 12 x 1.5 mm 15 mm 10.7-11.4 mm
10
0660302060
M6 10 x 1.5 mm 14 mm 8.7-9.4 mm
10
0660302061
M6 9 x 1 mm 12 mm 8.2-8.6 mm
10
0660302200
M20 26 x 1.5 mm 27 mm 24.7-25.4 mm
10
0660302140
M14 18 x 1.5 mm 24 mm 16.7-17.4 mm
10
0660302160
M16 20 x 1.5 mm 22 mm 18.7-19.4 mm
10

PAKKAUSKOKO

Pakkauskoko määrittää, kuinka monta tuotetta pakkauksessa on. Tuoteluettelo-osiossa voi valita eri pakkauskokojen välillä, jos valintavalikko on näkyvissä.

Jos et tiedä pakkauskokoa, kun annat tuotenumeron suoraan ostoskoriin tai luet tuotteen EasyScan/VarioScan-järjestelmällä, jätä kenttä tyhjäksi. Tässä tapauksessa pakkauskoko määritetään automaattisesti.

Tuotenumeromme rakenne

Tuotenumero luodaan seuraavasti: VVVVAAABBB
VVVV = 4 numeron mittainen etunumero (huomioithan, että ensimmäinen numero on tällä hetkellä aina 0)
AAA = 3 numeroa mitan osalle 1
BBB = 3 numeroa mitan osalle 2

Tuotenumerorakenteiden esimerkkejä:
Esimerkki 1: Ruuvi, mitat 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (kaksi välilyöntiä lukujen 4 ja 10 välillä)

VVVVAAABBB
005710 20 (yksi välilyönti lukujen 10 ja 20 välillä)

Esimerkki 3: Aluslevy, jonka sisähalkaisija on 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Tietoja hinnan ja kuvien näytöstä

Hinta pakkausyksikköä kohden (PY):
Näytetty hinta vastaa aina näytettyä pakkausta, joten 250 yksikön hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 yksikön hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta ja hinta-avainmerkintä:
Hinta koskee aina hinta-avaimen määräämää lukumäärää:
1 yksikön hinta
100 yksikön hinta
1000 yksikön hinta

Quantity

The quantity shows the number of pieces or units of measure contained in the order or delivery for the respective article.

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Würth Oy Kuvasto

Kuvaston sivu PDF –tiedostona  | 

Tuoteluettelon selain

Tiedot()

Tiedot ()

Käyttöturvallisuustiedot

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/Lataukset

 | 

Tekniset tiedot

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröitymällä pääset hankkimaan yli 75 000 tuotetta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Vaativiin ruuviliitoksiin ja muihin kierreliitoksiin heikkolujuuksisissa materiaaleissa, kuten valuraudassa, alumiiniseoksissa, muoveissa, lehtipuussa jne.

  • Kiinnittyy tehokkaasti terävien reunojen ja ulkoisen katkokierteen ansiosta

  • Kulmitetut sisäkierteet helpottavat kiinnittymistä ja asentamista