Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kierrevälinesarja HSS M3-M12, 44 osaa salkussa 8.4.1

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kierrevälinesarja HSS M3-M12, 44 osaa salkussa 8.4.1

Täydellinen sarja koon M3-M12 metristen ISO-standardin mukaisten kierteiden tekemiseen teräkseen (lujuus enintään 850 N/mm²) ja valurautaan.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Välineet järjestetty käyttötarkoituksen ja halkaisijan mukaan

  • Laadukas, lasermerkitty vaahtomuovinen sisälokerikko