Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Kierukkaporanteräsarja HSS DIN 338 SMART STEP
Kierukkaporanteräsarja HSS DIN 338 SMART STEP - 1
Kierukkaporanteräsarja HSS DIN 338 SMART STEP - 2
Kierukkaporanteräsarja HSS DIN 338 SMART STEP - 3
Kierukkaporanteräsarja HSS DIN 338 SMART STEP - 4
Kierukkaporanteräsarja HSS DIN 338 SMART STEP - 5
Kierukkaporanteräsarja HSS DIN 338 SMART STEP - 6

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kierukkaporanteräsarja HSS DIN 338 SMART STEP

19 osaa. Suorituskykyinen käsikäyttöinen poranterä ainutlaatuisella SMART STEP -teknologialla (alk. halk. 2,5 mm) tarkkoihin pyöreisiin reikiin teräkselle lujuuteen 1 000 N/mm2 asti, alumiinille, muoville, ei-rautametalleille, lehtipuulle ja havupuulle

  • Toimitus sisältää: 1.0–10.0 mm, graduation 0.5 mm
  • Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa: 19 KPL
  • Laatu: ZEBRA-Premium
  • Vakio/poraussyvyys: DIN 338 / 5xD
  • Varren tyyli: 3-pintainen varsi, kolmio
  • Materiaalin alaryhmä: Yleiset rakenneteräkset, Seostamattomat nuorrutusteräkset, Valurauta, Pallografiittivalurauta, Tempervalurauta, Magnesiumseokset, Kupari, vähän seostettu, Messinki, pitkä lastu, Messinki, lyhyt lastu, Muovit, kestomuovi, Muovit, termoplastiset, Alumiini, Alumiini (<10% piitä), Muokattu alumiiniseos, Valualumiiniseos (<10% piitä), Työkaluteräkset
  • Pinnoite: Useita viimeistelyjä
  • Materiaali: HSS
  • Soveltuu porakoneelle (pistejärjestelmä): 4/4 pistettä
  • Soveltuu akkuporille (pistejärjestelmä): 4/4 pistettä
  • Soveltuu pystyporakoneelle (pistejärjestelmä): 4/4 pistettä
  • Käyttöikä (pistejärjestelmät): 3/4 pistettä
  • Porausnopeus (pistejärjestelmä): 4/4 pistettä
  • Porareiän laatu (pistejärjestelmä): 4/4 pistettä
  • Monipuolisuus (pistejärjestelmä): 3/4 pistettä
  • Porauskäyttäytyminen (pistejärjestelmä): 4/4 pistettä
  • Itsekeskittyvä: Kyllä
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
Tuotenro Toimitus sisältää Kappalemäärä lajitelmassa/... Laatu Vakio/porauss... Määrä PY
Hinta/PY
0624930001
1.0–10.0 mm, graduation 0.5 mm 19 KPL ZEBRA-Premium DIN 338 / 5xD
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
Ensimmäinen kierukkaporanterä, jossa porrastettu kärjen geometria (alk. Ø 2,5 mm)



Tarkat pyöreät reiät ilman pistepuikon käyttöä



Erittäin kätevä poraus


  • Ei esiporausta, tarkka poraus keskikohdasta poikkeamatta

  • Kallistettu poraus mahdollista

  • Tavallinen reiän poraus tai olemassa olevan reiän avartaminen

  • Erinomainen niittien poistoporaukseen

  • Sopii hyvin ikkunarakentamiseen


Huomattavasti tavallisia poranteriä nopeampi



3-pintainen varsi (4 mm:n halkaisijasta alkaen)


  • Ei pyörimistä poraistukassa: työskentely on nopeampaa ja mukavampaa

  • Optimaalinen voimansiirto

  • Poraistukka on suojattu vaurioitumiselta

  • Poraistukan avaaminen ja sulkeminen on helppoa


Saatavilla vain Würthiltä

Huomautus

Katso poranterää vastaava materiaali yhteenvetotaulukosta.


Huomaa pohjarei'ille jatkettu porakärki!