Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kierukkaporanteräsarja, HSCo DIN 338 SMART STEP 19 osaa
Monitoiminen poranterä, jossa on ainutlaatuinen SMART STEP -teknologia (alk. halk. 2,5 mm). Soveltuu erittäin tarkkojen pyöreiden reikien poraamiseen lähes kaikkissa materiaaleissa, kuten ruostumattomassa teräkseksessä (esim. V2A, V4A), lämmönkestävissä teräksissä ja titaanissa käsikäyttöisillä porakoneilla. Terä sopii myös yleiseen käyttöön tavallisessa teräksessä, jonka lujuus on 1 200 N/mm², sekä valuraudassa, ei-rautametalleissa, lehtipuussa ja havupuussa. Saatavana ORSY® -järjestelmään sopivassa rasiassa.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Uudelleen muotoiltu porakärjen geometria (alk. halk. 2,5 mm)
Huomattavasti perinteisiä kierukkaporanteriä nopeampii
Huomattavasti vaivattomampaa työskentelyä kuin porattaessa perinteisellä erikoispitkällä kierukkaporanterällä
Tarkat pyöreät reiät ilman pistepuikon käyttöä
Erittäin kätevä poraus
- Ei esiporausta, tarkka poraus keskikohdasta poikkeamatta
- Kallistettu poraus mahdollista
- Aiemmin tehdyn porareiän uudelleenporaus ja avartaminen on helppoa
- Erinomainen niittien pois poraamiseen
- Sopii erinomaisesti pyöreiden materiaalien tai putkien poraamiseen, jossa edellytetään keskitystä, tarkkuutta ja pitkää käyttöikää, kuten kaiteiden rakentamisessa
3-pintainen varsi (4 mm:n halkaisijasta alkaen)
- Ei pyörimistä poraistukassa: työskentely on nopeampaa ja mukavampaa
- Optimaalinen voimansiirto
- Poraistukka on suojattu vaurioitumiselta
- Poraistukan avaaminen ja sulkeminen on helppoa
ORSY®-järjestelmään sopiva kompakti ja käytännöllinen rasia, jossa on hyödyllisiä ominaisuuksia, kuten pinottavuus, optimoitu sarana ja helppo avaus
Huomaa pohjarei'ille jatkettu porakärki!
- Sopii erinomaisesti pyöreiden putkien poraamiseen (esim. kaiteiden rakentamiseen), pinnapulttien ja niitien pois poraamiseen, metallilevyjen ja ohutseinäisten profiilimateriaalien poraamiseen
- Sopii erinomaisesti kiinteiden materiaalien tarkkaan, vaivattomaan ja nopeaan poraamiseen
- Sopii erinomaisesti halkaisijaltaan suurten porareikien poraamiseen
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!