Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kierukkaporanterä HSCO DIN 338 SMART STEP
Monitoiminen poranterä ainutlaatuisella SMART STEP -teknologialla (alk. halk. 2,5 mm). Soveltuu erittäin tarkkojen pyöreiden reikien poraamiseen käsikäyttöisillä porakoneilla lähes kaikissa materiaaleissa, kuten ruostumattomassa teräksessä (esim. V2A, V4A), lämmönkestävissä teräksissä ja titaanissa. Sopii myös yleiseen käyttöön tavallisessa teräksessä, jonka lujuus on 1 200 N/mm², sekä valuraudassa, ei-rautametalleissa, lehtipuussa ja havupuussa.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Uudistettu porrastettu poranterän kärjen geometria (alk. halk. 2,5 mm)
Huomattavasti perinteisiä kierukkaporanteriä nopeampi
Huomattavasti vaivattomampi poraus perinteisiin kierukkaporanteriin verrattuna
Tarkat pyöreät reiät ilman pistepuikon käyttöä
Erittäin miellyttävä poraus
- Ei esiporausta, tarkka porauksen aloitus keskikohdasta poikkeamatta
- Kallistettu poraus mahdollista
- Aiemmin tehdyn porareiän uudelleenporaus ja avartaminen on helppoa
- Erinomainen niittien pois poraamiseen
- Sopii erinomaisesti pyöreiden materiaalien tai putkien poraamiseen, jossa keskitykselle, tarkkuudelle ja käyttöiälle on asetettu tiukat vaatimukset, kuten kaiteiden rakentamisessa
Ensimmäinen kierukkaporanterä, joka mahdollistaa tarkkojen, halkaisijaltaan jopa 20 mm:n reikien poraamiseen käsin ilman esiporausta
- Optimoitu porrastettu poranterän kärjen geometria
- Vartta on pienennetty > 13,0 mm:n poranterän halkaisijasta 12,7 mm:iin - voidaan käyttää kaikissa tavallisissa kolmileukaisissa poraistukoissa
3-pintainen varsi (alkaen halkaisijasta 4 mm)
- Pitävä kiinnitys poraistukassa: työskentely on nopeampaa ja mukavampaa
- Optimaalinen voimansiirto
- Suojaa poraistukkaa vaurioitumiselta
- Poraistukan avaaminen ja sulkeminen on helppoa
Tuotepakkaus on valmistettu 100 % PCR-muovista (kotitalousjätteestä kierrätetty muovi), 100 % kierrätettävä
Huomaa pohjarei’ille jatkettu porakärki (katso mitta L3)!
- Sopii erinomaisesti pyöreiden putkien poraamiseen (esim. kaiteiden rakentamiseen), pinnapulttien ja niittien pois poraamiseen, metallilevyjen ja ohutseinäisten profiilimateriaalien poraamiseen
- Sopii erinomaisesti kiinteiden materiaalien tarkkaan, vaivattomaan ja nopeaan poraamiseen
- Sopii erinomaisesti halkaisijaltaan suurten porareikien poraamiseen
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!