Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kierukkaporanterä HSCO DIN 338 SMART STEP
Kierukkaporanterä HSCO DIN 338 SMART STEP - 1
Kierukkaporanterä HSCO DIN 338 SMART STEP - 2
Kierukkaporanterä HSCO DIN 338 SMART STEP - 3
Kierukkaporanterä HSCO DIN 338 SMART STEP - 4
Kierukkaporanterä HSCO DIN 338 SMART STEP - 5
Kierukkaporanterä HSCO DIN 338 SMART STEP - 6

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kierukkaporanterä HSCO DIN 338 SMART STEP

Monitoiminen poranterä ainutlaatuisella SMART STEP -teknologialla (alk. halk. 2,5 mm). Soveltuu erittäin tarkkojen pyöreiden reikien poraamiseen käsikäyttöisillä porakoneilla lähes kaikissa materiaaleissa, kuten ruostumattomassa teräksessä (esim. V2A, V4A), lämmönkestävissä teräksissä ja titaanissa. Sopii myös yleiseen käyttöön tavallisessa teräksessä, jonka lujuus on 1 200 N/mm², sekä valuraudassa, ei-rautametalleissa, lehtipuussa ja havupuussa.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 35
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
Uudistettu porrastettu kärjen geometria (alk. halk. 2,5 mm)



Huomattavasti perinteisiä kierukkaporanteriä nopeampi



Huomattavasti vaivattomampi poraus perinteisiin kierukkaporanteriin verrattuna



Tarkat pyöreät reiät ilman pistepuikon käyttöä



Erittäin kätevä poraus


  • Ei esiporausta, tarkka poraus keskikohdasta poikkeamatta

  • Kallistettu poraus mahdollista

  • Aiemmin tehdyn porareiän uudelleenporaus ja avartaminen on helppoa

  • Erinomainen niittien pois poraamiseen

  • Sopii erinomaisesti pyöreiden materiaalien tai putkien poraamiseen, jossa keskitykselle, tarkkuudelle ja käyttöiälle on asetettu tiukat vaatimukset, kuten kaiteiden rakentamisessa


Ensimmäinen kierukkaporanterä, joka mahdollistaa tarkkojen halkaisijaltaan jopa 20 mm:n reikien poraamiseen käsin ilman esiporausta


  • Optimoitu porrastettu kärjen geometria

  • Poran halkaisijasta > 13,0 mm, vartta on pienennetty 12,7 mm:iin, joten sitä voidaan käyttää kaikissa tavallisissa kolmileukaisissa poraistukoissa


3-pintainen varsi (alkaen halkaisijasta 4 mm)


  • Pitävä kiinnitys poraistukassa: työskentely on nopeampaa ja mukavampaa

  • Optimaalinen voimansiirto

  • Suojaa poraistukkaa vaurioitumiselta

  • Poraistukan avaaminen ja sulkeminen on helppoa


Tuotteen pakkaus on valmistettu 100 % PCR-muovista (kotitalousjätteestä kierrätetty muovi), 100 % kierrätettävää materiaalia, Cradle to Cradle Certified® -pronssisertifiointi

Huomautus

Huomaa pohjarei’ille jatkettu porakärki (katso mitta L3)!