Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kierukkaporanteräsarja HSCO DIN 338, tyyppi RN, 25 osaa
Poranterä ruostumattoman teräksen ja lämmönkestävien terästen poraamiseen. Soveltuu myös yleiskäyttöön teräspinnoille, joiden lujuus on enintään 1 200 N/mm², ja valuraudalle. Saatavana ORSY® -järjestelmään sopivassa rasiassa.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Tekniset ominaisuudet
- Kärkikulma 130°
- Malli C split point
- Poraussyvyys enintään noin 5 x halkaisija
- 5 % kobolttia
ORSY®-järjestelmään sopiva kompakti ja käytännöllinen rasia, jossa on hyödyllisiä ominaisuuksia, kuten pinottavuus, optimoitu sarana ja helppo avaus
13,0 mm:n poranterän varren halkaisija on pienennetty 12,7 mm:iin
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!