Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Poranterä HSCo, DIN 338, tyyppi RN, OXID

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Poranterä HSCo, DIN 338, tyyppi RN, OXID

Tarkka ja huipputehokas poranterä ruostumattoman teräksen (esim. V2A, V4A), lämmönkestävän teräksen ja titaanin työstöön. Myös yleiskäyttöön erilaisiin käyttökohteisiin, soveltuu teräkselle 1 200 N/mm²:n lujuuteen asti ja valuraudalle.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 7

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Nopea poraus ja optimaalinen lastunpoisto


Suuret lastuamisalueet ja pieni ydin



Sopii erinomaisesti ydinporaukseen


Erittäin tarkkaan hiottu kärki takaa tarkat porareiät



Tuotepakkaus on valmistettu 100 % PCR-muovista (kotitalousjätteestä kierrätetty muovi), 100 % kierrätettävä

Huomautus
  • 13,0 mm poranterän varren halkaisijaa on pienennetty 12,7 mm

  • Suositellaan käytettäväksi myös tavallisten terästen työstämiseen, jossa tärkeintä on pidempi käyttöikä kuin pinnoittamattomilla HSS-poranterillä.