Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kierukkaporanteräsarja HSCo8, WN MAGMA, 25 kpl.
Kierukkaporanteräsarja HSCo8, WN MAGMA, 25 kpl. - 1
Kierukkaporanteräsarja HSCo8, WN MAGMA, 25 kpl. - 2
Kierukkaporanteräsarja HSCo8, WN MAGMA, 25 kpl. - 3
Kierukkaporanteräsarja HSCo8, WN MAGMA, 25 kpl. - 4
Kierukkaporanteräsarja HSCo8, WN MAGMA, 25 kpl. - 5
Kierukkaporanteräsarja HSCo8, WN MAGMA, 25 kpl. - 6
Kierukkaporanteräsarja HSCo8, WN MAGMA, 25 kpl. - 7
Kierukkaporanteräsarja HSCo8, WN MAGMA, 25 kpl. - 8

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kierukkaporanteräsarja HSCo8, WN MAGMA, 25 kpl.

Erittäin kestävä poranterä Magma-monikerrospinnoitteella ja 8 % kobolttiseoksella, sopii tavallisille teräksille, titaanille ja vaikeasti työstettäville materiaaleille (esim. Hardox), joiden vahvuus on enintään 1 550 N/mm2. Saatavana ORSY®-järjestelmään sopivassa rasiassa.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Erittäin hyvä porausvakaus ja leikkuuteho


Vahvistettu ydin ja lyhennetty kierteen pituus standardin DIN 1897 mukaisesti, kokonaispituus standardin DIN 338 mukainen



Erittäin korkea murtolujuus


Optimoitu leikkuureuna ja erityinen, tasainen kierrekulma



Erityinen Magma-monikerrospinnoite ja 8 % kobolttiseos


  • Jopa yhdeksän kertaa pidempi käyttöikä ja jopa 50 % korkeampi leikkuunopeus pinnoittamattomiin poranteriin verrattuna

  • Jopa 2 kertaa pidempi käyttöikä perinteisiin pinnoitteisiin verrattuna

  • Lämmönkestävyys enintään 800 °C


Erinomainen keskitys työn aikana, vaatii vähemmän voimaa


135° kärkikulma ja optimoitu ristileikkaus



3-pintainen varsi (alkaen halkaisijasta 4 mm)


  • Ei pyörimistä poraistukassa: työskentely on nopeampaa ja mukavampaa

  • Optimaalinen voimansiirto

  • Poraistukka on suojattu vaurioitumiselta

  • Poraistukan avaaminen ja sulkeminen on helppoa


ORSY®-järjestelmään sopiva kompakti ja käytännöllinen rasia, jossa on hyödyllisiä ominaisuuksia, kuten pinottavuus, optimoitu sarana ja helppo avaus