Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Poranterävalikoima HSS, DIN 338, tyyppi RN 118°. 155 osaa
Edullinen ja kestävä poranterä asennuksiin teräkseen, jonka lujuus on enintään 1 000 N/mm²
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Erittäin kestävä
Lastuton valmistusprosessi
Sopii erinomaisesti rakennustyömaa- ja asennustöihin, jotka eivät vaadi suurta tarkkuutta
Vahva ja kestävä malli
Leikkuunesteet kiinnittyvät erinomaisesti ja materiaalikertymät pysyvät vähäisinä
Höyrykylpykäsitelty pinta
Vaatii 20 prosenttia vähemmän syöttövoimaa tavallisiin poranteriin verrattuna; nopeampi työstö ja vaivattomampi käyttää. Optimoitu ristileikkaus
Keskiöinti tarpeetonta: itsekeskittävä, tarkkaan hiottu kärki takaa huolellisen porauksen
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!