Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kierukkaporanteräsarja, HSS, DIN 338 tyyppi RN 130° 82 osaa
Yleiskäyttöinen, teräksinen tarkkuusporanterä erilaisiin käyttökohteisiin, soveltuu teräkselle 1 000 N/mm²:n lujuuteen asti ja valuraudalle
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Terä vaatii 20 prosenttia vähemmän syöttövoimaa kuin tavalliset poranterät: työstö on nopeampaa ja vaivattomampaa
Optimoitu ristihionta
Tarkka porauksen aloitus ilman keskitystä, myös kaarevilla pinnoilla
Optimoitu ristihionta
Sopii erinomaisesti ydinporaukseen
Eritääin tarkkaan hiottu kärki takaa tarkat porareiät
Leikkuunesteet tarttuvat erinomaisesti ja materiaalikertymät pysyvät vähäisinä
Höyrykylpykäsitelty
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!