Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Kierukkaporanterä HSS, DIN 338, tyyppi RN 130°

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kierukkaporanterä HSS, DIN 338, tyyppi RN 130°

Yleiskäyttöinen tarkkuusporanterä erilaisiin käyttökohteisiin, soveltuu teräkselle 850 N/mm²:n lujuuteen asti ja valuraudalle.

  • Soveltuu konetyypille: Porakone, Akkuruuvinvääntimet, Jalustaporakone
  • Käsiteltävät materiaalit: Teräs, Valurauta
  • Laatu: ZEBRA-Premium
  • Vakio/poraussyvyys: DIN 338 / 5xD
  • Varren malli: Lieriö
  • Pinnoite: Höyrykylpykäsittely
  • Leikkuumateriaali: HSS
  • Tyyppi: RN
  • Kärjen/vääntiön kulma: 130 astetta
  • Käyttöikä (pistejärjestelmät): 3/4 pistettä
  • Porausnopeus (pistejärjestelmä): 3/4 pistettä
  • Porareiän laatu (pistejärjestelmä): 4/4 pistettä
  • Monipuolisuus (pistejärjestelmä): 2/4 pistettä
  • Porauskäyttäytyminen (pistejärjestelmä): 3/4 pistettä
  • Soveltuu porakoneelle (pistejärjestelmä): 3/4 pistettä
  • Soveltuu akkuporille (pistejärjestelmä): 3/4 pistettä
  • Soveltuu pystyporakoneelle (pistejärjestelmä): 3/4 pistettä
  • Soveltuu jyrsin-porakeskukseen (pistejärjestelmä): 1/4 pistettä
  • Itsekeskittyvä: Kyllä
  • Soveltuu enintään vetolujuudelle: 850 N/mm²
  • Materiaalialaryhmä: Yleiset rakenneteräkset, Seostamattomat nuorrutusteräkset, Valurauta, Pallografiittivalurauta, Tempervalurauta, Magnesiumseokset, Kupari, vähän seostettu, Messinki, lyhyt lastu, Messinki, pitkä lastu, Muovit, kestomuovi, Muovit, termoplastiset

Lue tuotekuvaus

Tuotteita: 121

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Voit rajata hakutuloksia suodattamalla:

Tuotenro Halkaisija Kokonaispituus (L1) Terän pituus Soveltuu konetyypille Määrä PY
Hinta/PY
0624000050
0,5 mm 22 mm 6 mm Porakone, Akkuruuvinvääntimet, Jalustaporakone
10 kpl
0624000060
0,6 mm 24 mm 7 mm Porakone, Akkuruuvinvääntimet, Jalustaporakone
10 kpl
0624000070
0,7 mm 28 mm 9 mm Porakone, Akkuruuvinvääntimet, Jalustaporakone
10 kpl
0624000090
0,9 mm 32 mm 11 mm Porakone, Akkuruuvinvääntimet, Jalustaporakone
10 kpl
0624000080
0,8 mm 30 mm 10 mm Porakone, Akkuruuvinvääntimet, Jalustaporakone
10 kpl
0624000100
1 mm 34 mm 12 mm Porakone, Akkuruuvinvääntimet, Jalustaporakone
10 kpl
0624000140
1,4 mm 40 mm 18 mm Porakone, Akkuruuvinvääntimet, Jalustaporakone
10 kpl
0624000110
1,1 mm 36 mm 14 mm Porakone, Akkuruuvinvääntimet, Jalustaporakone
10 kpl
0624000130
1,3 mm 38 mm 16 mm Porakone, Akkuruuvinvääntimet, Jalustaporakone
10 kpl
0624000190
1,9 mm 46 mm 22 mm Porakone, Akkuruuvinvääntimet, Jalustaporakone
10 kpl
0624000150
1,5 mm 40 mm 18 mm Porakone, Akkuruuvinvääntimet, Jalustaporakone
10 kpl
0624000200
2 mm 49 mm 24 mm Porakone, Akkuruuvinvääntimet, Jalustaporakone
10 kpl
0624000210
2,1 mm 49 mm 24 mm Porakone, Akkuruuvinvääntimet, Jalustaporakone
10 kpl
0624000230
2,3 mm 53 mm 27 mm Porakone, Akkuruuvinvääntimet, Jalustaporakone
10 kpl
0624000250
2,5 mm 57 mm 30 mm Porakone, Akkuruuvinvääntimet, Jalustaporakone
10 kpl
0624000240
2,4 mm 57 mm 30 mm Porakone, Akkuruuvinvääntimet, Jalustaporakone
10 kpl
0624000270
2,7 mm 61 mm 33 mm Porakone, Akkuruuvinvääntimet, Jalustaporakone
10 kpl
0624000260
2,6 mm 57 mm 30 mm Porakone, Akkuruuvinvääntimet, Jalustaporakone
10 kpl
0624000280
2,8 mm 61 mm 33 mm Porakone, Akkuruuvinvääntimet, Jalustaporakone
10 kpl
0624000290
2,9 mm 61 mm 33 mm Porakone, Akkuruuvinvääntimet, Jalustaporakone
10 kpl
0624000300
3 mm 61 mm 33 mm Porakone, Akkuruuvinvääntimet, Jalustaporakone
10 kpl
0624000310
3,1 mm 65 mm 36 mm Porakone, Akkuruuvinvääntimet, Jalustaporakone
10 kpl
0624000320
3,2 mm 65 mm 36 mm Porakone, Akkuruuvinvääntimet, Jalustaporakone
10 kpl
0624000330
3,3 mm 65 mm 36 mm Porakone, Akkuruuvinvääntimet, Jalustaporakone
10 kpl
0624000360
3,6 mm 70 mm 39 mm Porakone, Akkuruuvinvääntimet, Jalustaporakone
10 kpl
0624000340
3,4 mm 70 mm 39 mm Porakone, Akkuruuvinvääntimet, Jalustaporakone
10 kpl
0624000370
3,7 mm 70 mm 39 mm Porakone, Akkuruuvinvääntimet, Jalustaporakone
10 kpl
0624000380
3,8 mm 75 mm 43 mm Porakone, Akkuruuvinvääntimet, Jalustaporakone
10 kpl
0624000390
3,9 mm 75 mm 43 mm Porakone, Akkuruuvinvääntimet, Jalustaporakone
10 kpl
0624000400
4 mm 75 mm 43 mm Porakone, Akkuruuvinvääntimet, Jalustaporakone
10 kpl
0624000420
4,2 mm 75 mm 43 mm Porakone, Akkuruuvinvääntimet, Jalustaporakone
10 kpl
0624000410
4,1 mm 75 mm 43 mm Porakone, Akkuruuvinvääntimet, Jalustaporakone
10 kpl
0624000830
8,3 mm 117 mm 75 mm Porakone, Akkuruuvinvääntimet, Jalustaporakone
5 kpl
0624000840
8,4 mm 117 mm 75 mm Porakone, Akkuruuvinvääntimet, Jalustaporakone
5 kpl
0624000880
8,8 mm 125 mm 81 mm Porakone, Akkuruuvinvääntimet, Jalustaporakone
5 kpl
0624000870
8,7 mm 125 mm 81 mm Porakone, Akkuruuvinvääntimet, Jalustaporakone
5 kpl
0624000900
9 mm 125 mm 81 mm Porakone, Akkuruuvinvääntimet, Jalustaporakone
5 kpl
0624000890
8,9 mm 125 mm 81 mm Porakone, Akkuruuvinvääntimet, Jalustaporakone
5 kpl
0624000910
9,1 mm 125 mm 81 mm Porakone, Akkuruuvinvääntimet, Jalustaporakone
5 kpl
0624000920
9,2 mm 125 mm 81 mm Porakone, Akkuruuvinvääntimet, Jalustaporakone
5 kpl
0624000930
9,3 mm 125 mm 81 mm Porakone, Akkuruuvinvääntimet, Jalustaporakone
5 kpl
0624000960
9,6 mm 133 mm 87 mm Porakone, Akkuruuvinvääntimet, Jalustaporakone
5 kpl
0624000950
9,5 mm 125 mm 81 mm Porakone, Akkuruuvinvääntimet, Jalustaporakone
5 kpl
0624000990
9,9 mm 133 mm 87 mm Porakone, Akkuruuvinvääntimet, Jalustaporakone
5 kpl
0624000970
9,7 mm 133 mm 87 mm Porakone, Akkuruuvinvääntimet, Jalustaporakone
5 kpl
0624001000
10 mm 133 mm 87 mm Porakone, Akkuruuvinvääntimet, Jalustaporakone
5 kpl
0624001020
10,2 mm 133 mm 87 mm Porakone, Akkuruuvinvääntimet, Jalustaporakone
5 kpl
0624001030
10,3 mm 133 mm 87 mm Porakone, Akkuruuvinvääntimet, Jalustaporakone
5 kpl
0624001050
10,5 mm 133 mm 87 mm Porakone, Akkuruuvinvääntimet, Jalustaporakone
1 kpl
0624001080
10,8 mm 142 mm 94 mm Porakone, Akkuruuvinvääntimet, Jalustaporakone
1 kpl
0624001060
10,6 mm 133 mm 87 mm Porakone, Akkuruuvinvääntimet, Jalustaporakone
1 kpl
0624001100
11 mm 142 mm 94 mm Porakone, Akkuruuvinvääntimet, Jalustaporakone
1 kpl
0624001110
11,1 mm 142 mm 94 mm Porakone, Akkuruuvinvääntimet, Jalustaporakone
1 kpl
0624001150
11,5 mm 142 mm 94 mm Porakone, Akkuruuvinvääntimet, Jalustaporakone
1 kpl
0624001200
12 mm 151 mm 101 mm Porakone, Akkuruuvinvääntimet, Jalustaporakone
1 kpl
0624001230
12,3 mm 151 mm 101 mm Porakone, Akkuruuvinvääntimet, Jalustaporakone
1 kpl
0624001210
12,1 mm 151 mm 101 mm Porakone, Akkuruuvinvääntimet, Jalustaporakone
1 kpl
0624001500
15 mm 169 mm 114 mm Porakone, Akkuruuvinvääntimet, Jalustaporakone
1 kpl
0624001450
14,5 mm 169 mm 114 mm Porakone, Akkuruuvinvääntimet, Jalustaporakone
1 kpl
0624001600
16 mm 178 mm 120 mm Porakone, Akkuruuvinvääntimet, Jalustaporakone
1 kpl
0624001550
15,5 mm 178 mm 120 mm Porakone, Akkuruuvinvääntimet, Jalustaporakone
1 kpl
0624001700
17 mm 184 mm 125 mm Porakone, Akkuruuvinvääntimet, Jalustaporakone
1 kpl
0624001650
16,5 mm 184 mm 125 mm Porakone, Akkuruuvinvääntimet, Jalustaporakone
1 kpl
0624001800
18 mm 191 mm 130 mm Porakone, Akkuruuvinvääntimet, Jalustaporakone
1 kpl
0624001750
17,5 mm 191 mm 130 mm Porakone, Akkuruuvinvääntimet, Jalustaporakone
1 kpl
0624001850
18,5 mm 198 mm 135 mm Porakone, Akkuruuvinvääntimet, Jalustaporakone
1 kpl
0624002000
20 mm 205 mm 140 mm Porakone, Akkuruuvinvääntimet, Jalustaporakone
1 kpl
0624001900
19 mm 198 mm 135 mm Porakone, Akkuruuvinvääntimet, Jalustaporakone
1 kpl
0624000120
1,2 mm 38 mm 16 mm Porakone, Akkuruuvinvääntimet, Jalustaporakone
10 kpl
0624000180
1,8 mm 46 mm 22 mm Porakone, Akkuruuvinvääntimet, Jalustaporakone
10 kpl
0624000170
1,7 mm 43 mm 20 mm Porakone, Akkuruuvinvääntimet, Jalustaporakone
10 kpl
0624000160
1,6 mm 43 mm 20 mm Porakone, Akkuruuvinvääntimet, Jalustaporakone
10 kpl
0624000220
2,2 mm 53 mm 27 mm Porakone, Akkuruuvinvääntimet, Jalustaporakone
10 kpl
0624000510
5,1 mm 86 mm 52 mm Porakone, Akkuruuvinvääntimet, Jalustaporakone
10 kpl
0624000650
6,5 mm 101 mm 63 mm Porakone, Akkuruuvinvääntimet, Jalustaporakone
10 kpl
0624000640
6,4 mm 101 mm 63 mm Porakone, Akkuruuvinvääntimet, Jalustaporakone
10 kpl
0624000670
6,7 mm 101 mm 63 mm Porakone, Akkuruuvinvääntimet, Jalustaporakone
10 kpl
0624000660
6,6 mm 101 mm 63 mm Porakone, Akkuruuvinvääntimet, Jalustaporakone
10 kpl
0624000850
8,5 mm 117 mm 75 mm Porakone, Akkuruuvinvääntimet, Jalustaporakone
5 kpl
0624000720
7,2 mm 109 mm 69 mm Porakone, Akkuruuvinvääntimet, Jalustaporakone
10 kpl
0624001250
12,5 mm 151 mm 101 mm Porakone, Akkuruuvinvääntimet, Jalustaporakone
1 kpl
0624001300
13 mm 151 mm 101 mm Porakone, Akkuruuvinvääntimet, Jalustaporakone
1 kpl
0624001310
13,1 mm 151 mm 101 mm Porakone, Akkuruuvinvääntimet, Jalustaporakone
1 kpl
0624001400
14 mm 160 mm 108 mm Porakone, Akkuruuvinvääntimet, Jalustaporakone
1 kpl
0624001350
13,5 mm 160 mm 108 mm Porakone, Akkuruuvinvääntimet, Jalustaporakone
1 kpl
0624000590
5,9 mm 93 mm 57 mm Porakone, Akkuruuvinvääntimet, Jalustaporakone
10 kpl
0624001120
11,2 mm 142 mm 94 mm Porakone, Akkuruuvinvääntimet, Jalustaporakone
1 kpl
0624000350
3,5 mm 70 mm 39 mm Porakone, Akkuruuvinvääntimet, Jalustaporakone
10 kpl
0624000480
4,8 mm 86 mm 52 mm Porakone, Akkuruuvinvääntimet, Jalustaporakone
10 kpl
0624000980
9,8 mm 133 mm 87 mm Porakone, Akkuruuvinvääntimet, Jalustaporakone
5 kpl
0624000440
4,4 mm 80 mm 47 mm Porakone, Akkuruuvinvääntimet, Jalustaporakone
10 kpl
0624000430
4,3 mm 80 mm 47 mm Porakone, Akkuruuvinvääntimet, Jalustaporakone
10 kpl
0624000450
4,5 mm 80 mm 47 mm Porakone, Akkuruuvinvääntimet, Jalustaporakone
10 kpl
0624000460
4,6 mm 80 mm 47 mm Porakone, Akkuruuvinvääntimet, Jalustaporakone
10 kpl
0624000490
4,9 mm 86 mm 52 mm Porakone, Akkuruuvinvääntimet, Jalustaporakone
10 kpl
0624000470
4,7 mm 80 mm 47 mm Porakone, Akkuruuvinvääntimet, Jalustaporakone
10 kpl
0624000520
5,2 mm 86 mm 52 mm Porakone, Akkuruuvinvääntimet, Jalustaporakone
10 kpl
0624000500
5 mm 86 mm 52 mm Porakone, Akkuruuvinvääntimet, Jalustaporakone
10 kpl
0624000530
5,3 mm 86 mm 52 mm Porakone, Akkuruuvinvääntimet, Jalustaporakone
10 kpl
0624000540
5,4 mm 93 mm 57 mm Porakone, Akkuruuvinvääntimet, Jalustaporakone
10 kpl
0624000550
5,5 mm 93 mm 57 mm Porakone, Akkuruuvinvääntimet, Jalustaporakone
10 kpl
0624000570
5,7 mm 93 mm 57 mm Porakone, Akkuruuvinvääntimet, Jalustaporakone
10 kpl
0624000580
5,8 mm 93 mm 57 mm Porakone, Akkuruuvinvääntimet, Jalustaporakone
10 kpl
0624000600
6 mm 93 mm 57 mm Porakone, Akkuruuvinvääntimet, Jalustaporakone
10 kpl
0624000610
6,1 mm 101 mm 63 mm Porakone, Akkuruuvinvääntimet, Jalustaporakone
10 kpl
0624000630
6,3 mm 101 mm 63 mm Porakone, Akkuruuvinvääntimet, Jalustaporakone
10 kpl
0624000620
6,2 mm 101 mm 63 mm Porakone, Akkuruuvinvääntimet, Jalustaporakone
10 kpl
0624000680
6,8 mm 109 mm 69 mm Porakone, Akkuruuvinvääntimet, Jalustaporakone
10 kpl
0624000690
6,9 mm 109 mm 69 mm Porakone, Akkuruuvinvääntimet, Jalustaporakone
10 kpl
0624000710
7,1 mm 109 mm 69 mm Porakone, Akkuruuvinvääntimet, Jalustaporakone
10 kpl
0624000700
7 mm 109 mm 69 mm Porakone, Akkuruuvinvääntimet, Jalustaporakone
10 kpl
0624000730
7,3 mm 109 mm 69 mm Porakone, Akkuruuvinvääntimet, Jalustaporakone
10 kpl
0624000740
7,4 mm 109 mm 69 mm Porakone, Akkuruuvinvääntimet, Jalustaporakone
10 kpl
0624000750
7,5 mm 109 mm 69 mm Porakone, Akkuruuvinvääntimet, Jalustaporakone
10 kpl
0624000760
7,6 mm 117 mm 75 mm Porakone, Akkuruuvinvääntimet, Jalustaporakone
10 kpl
0624000770
7,7 mm 117 mm 75 mm Porakone, Akkuruuvinvääntimet, Jalustaporakone
10 kpl
0624000780
7,8 mm 117 mm 75 mm Porakone, Akkuruuvinvääntimet, Jalustaporakone
10 kpl
0624000800
8 mm 117 mm 75 mm Porakone, Akkuruuvinvääntimet, Jalustaporakone
10 kpl
0624000790
7,9 mm 117 mm 75 mm Porakone, Akkuruuvinvääntimet, Jalustaporakone
10 kpl
0624000820
8,2 mm 117 mm 75 mm Porakone, Akkuruuvinvääntimet, Jalustaporakone
5 kpl
0624000810
8,1 mm 117 mm 75 mm Porakone, Akkuruuvinvääntimet, Jalustaporakone
5 kpl
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
Vaatii 20 prosenttia vähemmän syöttövoimaa tavallisiin poranteriin verrattuna; nopeampi työstö ja vaivattomampi käyttää


Optimaalinen ristileikkaus



Erittäin tarkka poraus ilman keskitystä myös kaarevilla pinnoilla


Optimaalinen poikittaishionta



Sopii erinomaisesti ydinporaukseen


Tarkkaan hiottu kärki takaa huolellisen porauksen



Leikkuunesteet tarttuvat hyvin, ainetta kertyy pinnalle vähemmän


Höyrykylpykäsittely

Huomautus
  • Ø 13,0 mm:n poran varsi on pienennetty Ø 12,7 mm:iin

  • Katso poranterää vastaava materiaali yhteenvetotaulukosta