Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kierukkaporanterä HSS, DIN 338, tyyppi RN 130°
Yleiskäyttöinen tarkkuusporanterä erilaisiin käyttökohteisiin, soveltuu teräkselle 850 N/mm²:n lujuuteen asti ja valuraudalle.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Vaatii 20 % vähemmän syöttövoimaa tavallisiin poranteriin verrattuna: työstö on nopeampaa ja vaivattomampaa
Optimoitu ristileikkaus
Tarkka porauksen aloitus ilman keskitystä, myös kaarevilla pinnoilla
Optimaalinen poikittainen hionta
Sopii erinomaisesti ydinporaukseen
Tarkkaan hiottu kärki takaa huolellisen porauksen
Leikkuunesteet tarttuvat erinomaisesti ja materiaalikertymät pysyvät vähäisinä
Höyrykylpykäsitelty
13,0 mm:n poranterän varren halkaisijaa on pienennetty 12,7 mm:iin.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!