Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kierukkaporanterä HSS, DIN 338, tyyppi RN 130°

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kierukkaporanterä HSS, DIN 338, tyyppi RN 130°

Yleiskäyttöinen tarkkuusporanterä erilaisiin käyttökohteisiin, soveltuu teräkselle 850 N/mm²:n lujuuteen asti ja valuraudalle.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 121
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
Vaatii 20 % vähemmän syöttövoimaa tavallisiin poranteriin verrattuna: työstö on nopeampaa ja vaivattomampaa


Optimoitu ristileikkaus



Tarkka porauksen aloitus ilman keskitystä, myös kaarevilla pinnoilla


Optimaalinen poikittainen hionta



Sopii erinomaisesti ydinporaukseen


Tarkkaan hiottu kärki takaa huolellisen porauksen



Leikkuunesteet tarttuvat erinomaisesti ja materiaalikertymät pysyvät vähäisinä


Höyrykylpykäsitelty

Huomautus

13,0 mm:n poranterän varren halkaisijaa on pienennetty 12,7 mm:iin.