Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kierukkaporanterä, DIN 340 HSS, tyyppi RN
Pitkä poranterä syvien porareikien poraukseen, soveltuu teräkselle 1 000 N/mm²:n lujuuteen asti ja valuraudalle.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Nopeampi työn eteneminen ja vaivattomampi työskentely
- Leikkuunesteet tarttuvat erinomaisesti ja materiaalikertymät pysyvät vähäisinä
- Höyrykylpykäsitelty pinta
- Tuotepakkaus valmistettu 100 % PCR-muovista (kotitalousjätteestä kierrätetty muovi), 100 % kierrätettävää materiaalia
Kun kierukkaporanterää käytetään standardin DIN 340 mukaisesti, on suositeltavaa ensin porata keskiöintireikä.
Teräkselle
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!