Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Poranterä HSS, DIN 340, tyyppi RN 130°
Poranterä HSS, DIN 340, tyyppi RN 130° - 1
Poranterä HSS, DIN 340, tyyppi RN 130° - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Poranterä HSS, DIN 340, tyyppi RN 130°

Pitkä teräksinen tarkkuusporanterä syvien porareikien poraukseen, soveltuu teräkselle 1 000 N/mm²:n lujuuteen asti ja valuraudalle.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Vaatii 20 % vähemmän syöttövoimaa perinteisiin poranteriin verrattuna: työskentely on nopeampaa ja vaivattomampaa


Optimoitu ristileikkaus



Tarkka porauksen aloitus


Optimoitu poikittainen hionta



Sopii erinomaisesti ydinporaukseen


Erittäin tarkkaan hiottu kärki takaa tarkat porareiät



Leikkuunesteet tarttuvat erinomaisesti ja materiaalikertymät pysyvät vähäisinä


Höyrykylpykäsitelty pinta



Tuotepakkaus on valmistettu 100 % PCR-muovista (kotitalousjätteestä kierrätetty muovi), 100 % kierrätettävä

Huomautus

Kun kierukkaporanteriä käytetään standardin DIN 340 mukaisesti, on suositeltavaa ensin porata keskiöintireikä.