Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kierukkaporanterä SMART STEP EU+ HSS DIN 1869 R2
Kierukkaporanterä SMART STEP EU+ HSS DIN 1869 R2 - 1
Kierukkaporanterä SMART STEP EU+ HSS DIN 1869 R2 - 2
Kierukkaporanterä SMART STEP EU+ HSS DIN 1869 R2 - 3
Kierukkaporanterä SMART STEP EU+ HSS DIN 1869 R2 - 4
Kierukkaporanterä SMART STEP EU+ HSS DIN 1869 R2 - 5
Kierukkaporanterä SMART STEP EU+ HSS DIN 1869 R2 - 6

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kierukkaporanterä SMART STEP EU+ HSS DIN 1869 R2

Erittäin pitkä malli, jossa on porrastettu kärjen geometria epäsymmetrisellä leikkuulla

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 9

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

SMART STEP -poranterä - porrastettu kärjen geometria epäsymmetrisellä leikkuulla (EU+) hyödyt


  • Jopa 50 % pidempi käyttöikä

  • Huomattavasti miellyttävämpi poraus ja vähemmän tärinää, vähemmän rasitusta ja täydellinen työkalun ohjaus (jopa 60 % pienempi momentti)

  • Jopa 20 % pienempi energiankulutus

  • Jopa 15 % nopeampi poraus


Tarkat ja pyöreät porareiät monenlaisissa materiaaleissa, kuten puussa, muovissa ja akryylissä.


  • Erittäin tarkka poraus ilman materiaalin repeämiä tai halkeamia


Erittäin kätevä poraus


  • Ei esiporausta erittäin pitkästä mallista huolimatta, tarkka porauksen aloitus

  • Estää työkalua poikkeamasta keskikohdasta jopa syviä reikiä porattaessa

  • Aiemmin tehdyn porareiän uudelleenporaus ja avartaminen on helppoa

  • Ei tärinää eikä takertumista - edes ohutseinäisessä materiaalissa

  • Purseeton reikä


Erittäin nopea poraus


  • Huomattavasti nopeampi ja vaivattomampi käyttää verrattuna erittäin pitkiin HSS-kierukkaporanteriin, joissa on tavanomainen kärjen geometria


3-pintainen varsi


  • Pitävä kiinnitys poraistukassa: Nopeampi ja miellyttävämpi työskentely

  • Optimaalinen voimansiirto

  • Suojaa poraistukkaa vaurioitumiselta

  • Poraistukan avaaminen ja sulkeminen on helppoa


Saatavilla vain WÜRTHILTÄ



Tuotepakkaus on valmistettu 100 % PCR-muovista (kotitalousjätteestä kierrätetty muovi), 100 % kierrätettävä.

Huomautus
  • Huomaa pohjarei’ille jatkettu porakärki (katso mitta l3)!

  • Innovatiivisesti hiotun kärjen portaat poraavat halutun halkaisijan pala palalta. Porausprosessin aikana lastu murretaan pieniksi yksittäisiksi lastuiksi useilla leikkuureunoilla, mikä takaa optimaalisen lastunpoiston. Tuloksena on erittäin tarkat, pyöreät porareiät.

  • Useiden leikkuureunojen käyttö samanaikaisesti mahdollistaa erittäin nopean ja mukavan työskentelyn sekä pitkän käyttöiän