Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kiila-ankkuri W-FA/A4
Kiila-ankkuri W-FA/A4 - 1
Kiila-ankkuri W-FA/A4 - 2
Kiila-ankkuri W-FA/A4 - 3
Kiila-ankkuri W-FA/A4 - 4
Kiila-ankkuri W-FA/A4 - 5

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kiila-ankkuri W-FA/A4

Kiila-ankkurit tavallisiin kiinnityksiin halkeilemattomaan betoniin ja sarjakiinnityksiin ei-kantaviin rakenteisiin halkeilleeseen betoniin (koko M6). Haponkestävä teräs A4

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 12
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
  • Erittäin monikäyttöinen kolmen tehollisen ankkurointisyvyyden ansiosta

  • Pienet keskinäiset ja reunaetäisyydet

  • Aikaa säästävä läpiasennus
Suorituskyvyn osoitus
  • Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-02/0001 yksittäinen kiinnitys, optio 7, halkeilematon betoni: Muuttumattomat ja lähes muuttumattomat kuormat (M6-M20)

  • Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-06/0162, sarjakiinnitykset ei-kantaviin rakenteisiin, halkeillut ja halkeilematon betoni, koko M6

  • Palonkestävyys: F30, F60, F90 ja F120; paloaltistus DIN 4102-2:1977-09 -standardin mukaisesti (UTTC - yhtenäinen lämpötilakäyrä)

  • Palonkestävyys: R30, R60, R90 ja R120; TR020 (sisältyy hyväksyntään ETA-06/0162, vain koko M6)
Käyttöalue
  • Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-02/0001 yksittäinen kiinnitys, optio 7, halkeilematon betoni: Muuttumattomat ja lähes muuttumattomat kuormat (M6-M20)

  • Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-06/0162, sarjakiinnitykset ei-kantaviin rakenteisiin, halkeillut ja halkeilematon betoni, koko M6

  • Palonkestävyys: F30, F60, F90 ja F120; paloaltistus DIN 4102-2:1977-09 -standardin mukaisesti (UTTC - yhtenäinen lämpötilakäyrä)

  • Palonkestävyys: R30, R60, R90 ja R120; TR020 (sisältyy hyväksyntään ETA-06/0162, vain koko M6)