Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kiila-ankkuri W-FA/A4
Kiila-ankkurit tavallisiin kiinnityksiin halkeilemattomaan betoniin ja sarjakiinnityksiin ei-kantaviin rakenteisiin halkeilleeseen betoniin (koko M6). Haponkestävä teräs A4
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Erittäin monikäyttöinen kolmen tehollisen ankkurointisyvyyden ansiosta
- Pienet keskinäiset ja reunaetäisyydet
- Aikaa säästävä läpiasennus
- Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-02/0001 yksittäinen kiinnitys, optio 7, halkeilematon betoni: Muuttumattomat ja lähes muuttumattomat kuormat (M6-M20)
- Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-06/0162, sarjakiinnitykset ei-kantaviin rakenteisiin, halkeillut ja halkeilematon betoni, koko M6
- Palonkestävyys: F30, F60, F90 ja F120; paloaltistus DIN 4102-2:1977-09 -standardin mukaisesti (UTTC - yhtenäinen lämpötilakäyrä)
- Palonkestävyys: R30, R60, R90 ja R120; TR020 (sisältyy hyväksyntään ETA-06/0162, vain koko M6)
Poraa reikä
Puhdista reikä
Asenna ankkuri
Kiristä oikeaan kiristysmomenttiin
- Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-02/0001 yksittäinen kiinnitys, optio 7, halkeilematon betoni: Muuttumattomat ja lähes muuttumattomat kuormat (M6-M20)
- Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-06/0162, sarjakiinnitykset ei-kantaviin rakenteisiin, halkeillut ja halkeilematon betoni, koko M6
- Palonkestävyys: F30, F60, F90 ja F120; paloaltistus DIN 4102-2:1977-09 -standardin mukaisesti (UTTC - yhtenäinen lämpötilakäyrä)
- Palonkestävyys: R30, R60, R90 ja R120; TR020 (sisältyy hyväksyntään ETA-06/0162, vain koko M6)
- Yksittäinen kiinnitys tai sarjakiinnitykset ei-kantavaan rakenteeseen eurooppalaisen teknisen hyväksynnän mukaisesti tavalliseen betoniin C20/25-C50/60 (vain halkeilematon betoni)
- Sarjakiinnitykset ei-kantaviin rakenteisiin betoniin (koko M6, halkeillut ja halkeilematon betoni)
- Voidaan käyttää betonissa < C20/25 ja paineenkestävässä luonnonkivessä (ilman hyväksyntää/arviointia)
- Kiinnitykset tulipalolle altistuvilla alueilla (vain koko M6)
- Soveltuu keskiraskaiden ja raskaiden kuormien kiinnitykseen betoniin: Esimerkiksi metallirakenteiden, metalliprofiilien, kannakkeiden, pohjalevyjen, kaapelihyllyjen, putkien, puurakenteiden, palkkien, orsien ja aitojen kiinnittämiseen
- Tyyppiä W-FA/A4 (haponkestävä teräs A4) voidaan käyttää kuivissa sisätiloissa, kosteissa tiloissa ja ulkotiloissa (myös teollisissa ympäristöissä ja meren rannikkoalueilla), jos olosuhteet eivät ole erityisen ankarat
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!