Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kiila-ankkuri, W-FA/F
Ankkuri ulkokierteellä, tavallisiin kiinnityksiin, halkeilemattomaan betoniin. Kuumasinkittyä terästä
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Aikaa säästävä läpiasennus
- Välittömästi kuormitettavissa – ei odottelua
- Kiristämisen mukaan laajeneva ankkuri, valmistettu kuumasinkitystä teräksestä
- Kaksi kiinnityssyvyyttä — useita käyttökohteita
ETA-02/0001 yksittäinen kiinnitys, optio 7, halkeilematon betoni
ETA-02/0001 yksittäinen kiinnitys, optio 7, halkeilematon betoni
- Seisminen suorituskykyluokka (rasitusluokka) C3, sinkityksen paksuus 40 μ
- Yksittäinen kiinnitys: Tavallinen betoni C20/25-C50/60 (halkeilematon betoni)
- Soveltuu metallirakenteiden, metalliprofiilien, kiinnikkeiden, pohjalevyjen, tukien, kaapelihyllyjen, putkien, puurakenteiden, palkkien, orsien jne. kiinnittämiseen
- Voidaan käyttää betonissa < C20/25 ja paineenkestävässä luonnonkivessä (ilman hyväksyntää)
- Ruuvia voi käyttää pääsääntöisesti muuttumattomien kuormien (esim. kappaleen omapaino, laitteet, varastoidut materiaalit) tai lähes muuttumattomien kuormien (esim. julkisivut, kaiteet) kiinnittämiseen
- W-FA/F-ankkuria saa käyttää vain kuivissa olosuhteissa sisätiloissa
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!