Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kiila-ankkuri W- FA/S
Kiila-ankkuri W- FA/S - 1
Kiila-ankkuri W- FA/S - 2
Kiila-ankkuri W- FA/S - 3
Kiila-ankkuri W- FA/S - 4

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kiila-ankkuri W- FA/S

Kiila-ankkuri tavalliseen käyttöön halkeilemattomassa betonissa. Sinkittyä terästä

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 24

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Erittäin monikäyttöinen kolmen tehollisen ankkurointisyvyyden ansiosta

  • Pienet keskinäiset ja reunaetäisyydet

  • Aikaa säästävä läpiasennus
Suorituskyvyn osoitus
  • Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-02/0001 yksittäinen kiinnitys, optio 7, halkeilematon betoni: Muuttumattomat ja lähes muuttumattomat kuormat (M6-M20)

  • Palonkestävyys: F30, F60, F90 ja F120; palonaltistus DIN 4102-2:1977-09 -standardin mukaisesti (yhtenäinen lämpötilakäyrä)
Käyttöalue

Poraa reikä

Asenna ankkuri

Kiristä oikeaan kiristysmomenttiin

Kiristä ankkuri paikoilleen

  • Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-02/0001 yksittäinen kiinnitys, optio 7, halkeilematon betoni: Muuttumattomat ja lähes muuttumattomat kuormat (M6-M20)

  • Palonkestävyys: F30, F60, F90 ja F120; palonaltistus DIN 4102-2:1977-09 -standardin mukaisesti (yhtenäinen lämpötilakäyrä)